{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 254 mm | |
Længde L | 110 mm | |
Bredde B | 50 mm | |
Højde H | 45 mm | |
Boringsafstand a | 30 mm | |
Boringsafstand b | 30 mm | |
Notbredde D | 16 mm | |
Til gevind DIN 912 | M12 | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313725 254 | |
EAN/GTIN | 4067263152316 | |
Producentnummer | 313725 254 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 254
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
312 styk på lager
|
|
Boringsafstand b | 30 mm | 30 mm |
Bredde B | 50 mm | 40 mm |
Til patrontype | 254 mm | 254 mm |
Længde L | 110 mm | 125 mm |
Notbredde D | 16 mm | 16 mm |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | Schunk spændepatron og bakker |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron |