{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 254 mm | |
Længde L | 125 mm | |
Bredde B | 40 mm | |
Højde H | 40 mm | |
Boringsafstand a | 30 mm | |
Boringsafstand b | 30 mm | |
Notbredde D | 16 mm | |
Til gevind DIN 912 | M12 | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313745 254 | |
EAN/GTIN | 4062406699307 | |
Producentnummer | 313745 254 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 254
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager
|
|
Boringsafstand a | 30 mm | 30 mm |
Boringsafstand b | 30 mm | 30 mm |
Bredde B | 40 mm | 50 mm |
Længde L | 125 mm | 110 mm |
Notbredde D | 16 mm | 16 mm |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | Schunk spændepatron og bakker |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron |