{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 170 mm | |
Længde L | 82 mm | |
Bredde B | 31 mm | |
Højde H | 32 mm | |
Boringsafstand a | 15 mm | |
Boringsafstand b | 20 mm | |
Notbredde D | 12 mm | |
Til gevind DIN 912 | M10 | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313750 170 | |
EAN/GTIN | 4019208193755 | |
Producentnummer | 1028188 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Påsætningsbakkesæt, 3 dele 170
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
569,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
|
|
Boringsafstand b | 20 | 20 | 20 |
Bredde B | 31 | 32 | 31 |
Til patrontype | 170 | 170 | 170 |
Til gevind DIN 912 | M10 | M10 | M10 |
Notbredde D | 12 | 12 | 12 |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | Schunk spændepatron og bakker | Schunk spændepatron og bakker |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron |