Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus 125/4 mm

Art.-nr.: 312705 125/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udv. ⌀ A / konus (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 702-3
Konusstørrelse 4
Materiale Stål
Udv. ⌀ A 125 mm
Gennemgang E 32 mm
Højde, uden bakker H1 69 mm
Højde, med bakker H2 93 mm
Antal gevindtapper 3
Gevindtappernes størrelse M10
Centrerkonus- ⌀ B 63,525 mm
Nøglefirkant K 9 mm
Vægt 6,7 kg
maks. omdrejningstal 5.500 min-1
Farvekode for tilbehør Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 312705 125/4
EAN/GTIN 4019208033778
Producentnummer 185538

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, derfor lang levetid og egnet til maskiner med høje omdrejningstal.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.
1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.
1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100315300. Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven