BLP D30-90-150-W32 Fuldt effektiv 240° kuglefræser med tre skær til dobbeltsidede skær

Art.-nr.: 3106900
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106900
EAN/GTIN 7291075347401
Producentnummer 3106900
L-nummer L23980 991

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, spindediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 30 mm, antal fræsere (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 22,5 mm, samlet længde (OAL) 150 mm, spindeskaft Weldon, spindeskaft Weldon

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 240 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 15 mm
  • Skærediameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 22,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 114 mm
  • Hovedlængde (LH) 90 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BLR D300-QCS
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven