BLP D16-40-100-C16 Fuldt effektiv 240° kuglefræser med tre skær til dobbeltsidede skær

Art.-nr.: 3106894
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106894
EAN/GTIN 7291075347371
Producentnummer 3106894
L-nummer L23980 938

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, sæde-størrelseskode Rund, sæde-størrelseskode Rund

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 240 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BLR D160-MFW
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven