BLR D1.25-MFW IC830 Dobbeltsidede platter med rundt segment til kuglenæsefræsere

Art.-nr.: 3393644
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393644
EAN/GTIN 7291075482379
Producentnummer 3393644
L-nummer L23970 627

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning Indsprøjtningsindsatser, indsatslængde (INSL) 1,025 tommer, Indsæt tykkelse (s) 0,18 tommer, Indsæt bredde (W1) 0,427 tommer

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Neutral
  • Indsatslængde (INSL): 1,025″
  • Indsatstykkelse (s): 0,18″
  • Indsatsbredde (W1): 0,427″
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,006 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,003 ulempende tand

Fra samme serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven