BLP D20-70-130-C20 Fuldt effektiv 240° kuglefræser med tre skær til dobbeltsidede skær

Art.-nr.: 3106896
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106896
    EAN/GTIN 7291075347388
    Producentnummer 3106896
    L-nummer L23980 967

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 15 mm, totallængde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

    Egenskab:

    • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 240 grader
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Hjørneradius (RE) 10 mm
    • Skærediameter (DC) 20 mm
    • Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 15 mm
    • Funktionel længde (LF) 130 mm
    • Hovedlængde (LH) 70 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BLR D200-MFW
    • Samlet længde (OAL) 130 mm
    • Rund fatningsaksel

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven