BLR D200-MFW IC830 Dobbeltsidede skær til kuglefræsere

Art.-nr.: 5667080
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667080
EAN/GTIN 7291075347258
Producentnummer 5667080
L-nummer L23970 282

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærlængde (INSL) 16,4 mm, skærtykkelse (S) 3,4 mm, skærbredde (W1) 7,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven