BLP D32-80-160-W32 Fuldt effektiv 240° kuglefræser med tre skær til dobbeltsidede skær

Art.-nr.: 3106902
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106902
    EAN/GTIN 7291075347418
    Producentnummer 3106902
    L-nummer L23980 998

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærelængde maks. (APMX) 24 mm, totallængde (OAL) 160 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

    Egenskab:

    • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 240 grader
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Hjørneradius (RE) 16 mm
    • Skærediameter (DC) 32 mm
    • Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 24 mm
    • Funktionel længde (LF) 124 mm
    • Hovedlængde (LH) 80 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BLR D320-QCS
    • Samlet længde (OAL) 160 mm
    • Weldonaksel

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven