BLR D320-QCS IC808 Dobbeltsidede skær til kuglefræsere

Art.-nr.: 5667085
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5667085
    EAN/GTIN 7291075347302
    Producentnummer 5667085
    L-nummer L23970 287

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 26,3 mm, skærepladens tykkelse (S) 4,6 mm, skærepladens bredde (W1) 11 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 16 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skæreskærets længde (INSL) 26,3 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,6 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 11 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven