HOE D1.50-04-W1.50-R06 Pindfræsere med ottekantede, firkantede og runde skær

Art.-nr.: 3106607
Pris pr. styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106607
EAN/GTIN 7291075345728
Producentnummer 3106607
L-nummer L23980 1807

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 4-1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (CICT) 0,217″, samlet længde (AAL) 4,55, skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,87″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,217″
  • Funktionel længde (LF): 3,313″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Samlet længde (OAL): 4,55″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 42 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven