Beskrivelse:
Fræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 5,5 mm, samlet længde (OAL) 96,2 mm, skaft Weldon, skaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 29,4 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 41,4 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
- Funktionel længde (LF) 59 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OEMT 060405AER-76
- Samlet længde (OAL) 96,2 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5,9 grader
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader