HOF D063-05-25.40-R06 Planfræsere til ottekantede, firkantede og runde skær

Art.-nr.: 3106599
Pris pr. styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106599
EAN/GTIN 7291075345582
Producentnummer 3106599
L-nummer L23980 1026

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 72,4 mm, antal platter (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 50,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 72,4 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 72,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Samlet længde (OAL) 50,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven