Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus 250/6 mm

Art.-nr.: 310655 250/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udv. ⌀ A / konus (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 702-2
Konusstørrelse 6
Udv. ⌀ A 250 mm
Gennemgang E 76 mm
Højde, uden bakker H1 83 mm
Højde, med bakker H2 124 mm
Antal gevindtapper 6
Centrer-⌀ B 106,4 mm
Gevindtappernes størrelse 5/8-18
Nøglefirkant K 12 mm
Vægt 28 kg
maks. omdrejningstal 3.000 min-1
Farvekode for tilbehør Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 310655 250/6
EAN/GTIN 4019208036755
Producentnummer 185438

Betegnelse

Udførelse:

  • Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
  • Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.
Til spindelhoveder DIN 55029 med Camlock-gevindtapper.

Norm:

DIN 702-2.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.
1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000315200. Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120313140.
DIN 702-2 svarer til den gamle standard DIN 55029.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven