{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 90 mm | |
Bredde B | 24 mm | |
Højde H | 67,5 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 314600 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034416 | |
Producentnummer | 107594 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Blokbakkesæt 3 dele, blød 250 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
|
|
Bredde B | 24 mm | 28 mm |
Til patrontype | 250 mm | 250 mm |
Højde H | 67,5 mm | 63 mm |
Længde L | 90 mm | 105 mm |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |