Blokbakkesæt 3 dele, blød, Til patrontype: 125mm

Art.-nr.: 314600 125
Sæt pris 3 styk (DKK 261,99 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 125 mm
Længde L 52 mm
Bredde B 18 mm
Højde H 41,5 mm
passer til farvekode Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatron-bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 314600 125
EAN/GTIN 4019208034379
Producentnummer 107590

Betegnelse

Materiale:

16 MnCr5

Passer til:

Treklo-centrerpatroner nr. 310505; 310655; 310705.

Bemærk:

  • Generelt kan bakker og patroner udskiftes, så længe føringen i elementet ikke er slidt.
  • Senere indkøbte bløde bakker samt dreje- og borebakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Blokbakkesæt 3 dele, blød, Til patrontype: 125mm

Blokbakkesæt 3 dele, blød, Til patrontype: 125mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
785,96  DKK
(DKK 261,99 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
563,21 DKK
504,37  DKK
(DKK 168,12 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Bredde B 18 mm 20 mm
Til patrontype 125 mm 125 mm
Højde H 41,5 mm 40 mm
Længde L 52 mm 51 mm
passer til farvekode Röhm planspiral-centrerpatron og bakker HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatron-bakker Planspiralpatron-bakker

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven