Blokbakkesæt 3 dele, blød, Til patrontype: 500mm

Art.-nr.: 314600 500
Sæt pris 3 styk (DKK 1328,57 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 500 mm
Længde L 190 mm
Bredde B 42 mm
Højde H 95 mm
Passer også til patrontype 630 mm
passer til farvekode Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatron-bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 314600 500
EAN/GTIN 4019208034447
Producentnummer 107597

Betegnelse

Materiale:

16 MnCr5

Passer til:

Treklo-centrerpatroner nr. 310505; 310655; 310705.

Bemærk:

  • Generelt kan bakker og patroner udskiftes, så længe føringen i elementet ikke er slidt.
  • Senere indkøbte bløde bakker samt dreje- og borebakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven