{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 200 mm | |
Længde L | 69 mm | |
Bredde B | 20 mm | |
Højde H | 53,5 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 314600 200 | |
EAN/GTIN | 4019208034409 | |
Producentnummer | 107593 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Blokbakkesæt 3 dele, blød 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
|
|
Bredde B | 20 mm | 25 mm |
Til patrontype | 200 mm | 200 mm |
Højde H | 53,5 mm | 54 mm |
Længde L | 69 mm | 85 mm |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |