{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-2 | |
Gennemgang E | 76 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 83 mm | |
Højde, med bakker H2 | 124 mm | |
Antal gevindtapper | 6 | |
Centrer-⌀ B | 139,7 mm | |
Gevindtappernes størrelse | 3/4-16 | |
Nøglefirkant K | 12 mm | |
Vægt | 28,5 kg | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 310655 250/8 | |
EAN/GTIN | 4019208036793 | |
Producentnummer | 185439 |