{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-2 | |
Konusstørrelse | 6 | |
Udv. ⌀ A | 200 mm | |
Gennemgang E | 55 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 74,5 mm | |
Højde, med bakker H2 | 107 mm | |
Antal gevindtapper | 6 | |
Centrer-⌀ B | 106,4 mm | |
Gevindtappernes størrelse | 5/8-18 | |
Nøglefirkant K | 11 mm | |
Vægt | 16,7 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 310655 200/6 | |
EAN/GTIN | 4019208036748 | |
Producentnummer | 185437 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus 200/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
7.300,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
6.317,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gennemgang E | 55 mm | 55 mm |
Vægt | 16,7 kg | 19 kg |
Højde, med bakker H2 | 107 mm | 107 mm |
Højde, uden bakker H1 | 74,5 mm | 78 mm |
maks. omdrejningstal | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatroner | Planspiralpatroner |