MF FWX D1.50-05-0.50-05 Planfræsere med moderat tilspænding og dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106234
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106234
EAN/GTIN 7291075281699
Producentnummer 3106234
L-nummer L23980 2538

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 5, Hub diameter ″ (DHUB) 1,378 ″ samlet længde (OAL) 1-1/4

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,128″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,079″
  • Navdiameter (DHUB): 1,378″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Samlet længde (OAL): 1-1/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 30 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven