FF EWXD1.50-5-7.5W1.50-05 Fræsere med hurtig fremføring med dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105556
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3105556
EAN/GTIN 7291075261325
Producentnummer 3105556
L-nummer L23980 1631

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1,11″, skæremaksimum (CICT) 5, skæredybde maksimum (APMX) 0,039″, fløjttælling (NOF) 5, samlet længde (AAL) 10,35″, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 7-1/2

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 1,45″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,11″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1,11″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,039″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Funktionel længde (LF): 9,163″
  • Hovedlængde (venstre): 7,62″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Samlet længde (OAL): 10,35″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader
  • Brugbar længde (LU): 7-1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven