FF EWX D25-3-120-W25-05 Højtilspændingsfræser til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105523
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3105523
EAN/GTIN 7291075260922
Producentnummer 3105523
L-nummer L23980 2649

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 15 mm, antal skær (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 1 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 180 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 23,6 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 148 mm
  • Hovedlængde (LH) 123 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm
  • Effektiv længde (LU) 120 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven