HTP D040-4-16-R-LN10 Slip-on stempler med tangentielt monterede skær og fire skærekanter.

Art.-nr.: 3105160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGPLUNGE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105160
EAN/GTIN 7291075261790
Producentnummer 3105160
L-nummer L23980 2943

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræser, kropsdiameter (BD) 38 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 3 mm, antal effektive skær, forside (ZEFF) 4, total længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 38 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 4
  • Samlet længde (OAL) 40 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven