HTP D016-2-L120-C16-LN06 Stempel til sideindstiksfræsning med tangentielt monterede skær og 4 skærekanter

Art.-nr.: 3105867
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGPLUNGE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105867
EAN/GTIN 7291075289763
Producentnummer 3105867
L-nummer L23980 2431

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræser, sædediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 16 mm, antal skær (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 2,5 mm, antal effektive riller, forside (ZEFF) 2, samlet længde (OAL) 120 mm, effektiv længde (LU) 32 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 2
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven