HTP LNHT 1006 ER IC330 Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter til stempler

Art.-nr.: 5606360
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGPLUNGE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606360
EAN/GTIN 7291075253979
Producentnummer 5606360
L-nummer L23910 990

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 10,5 mm, skærepladens tykkelse (S) 9,93 mm, skærepladens bredde (W1) 6,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,93 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven