HTP D020-3-L150-C20-LN06 Stempel til sideindstiksfræsning med tangentielt monterede skær og 4 skærekanter

Art.-nr.: 3105868
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGPLUNGE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105868
EAN/GTIN 7291075289770
Producentnummer 3105868
L-nummer L23980 2612

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 20 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 2,5 mm, antal effektive riller, forside (ZEFF) 3, samlet længde (OAL) 150 mm, effektiv længde (LU) 40 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 3
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 40 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven