HTP D2.00-04-.75-R-LN16 Skalfræserstempler med tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3104978
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGPLUNGE
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104978
EAN/GTIN 7291075217988
Producentnummer 3104978
L-nummer L23980 2787

Betegnelse

Beskrivelse:

Dykfræsere, krop diameter (BD) 1,771 ″, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 2″, skæring ITEM Count (CICT) 4, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,118″, ansigt effektiv skærekant Count (ZEFF) 4, samlet længde (OAL) 1,57″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 1,771″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Face Efficient Cutting Edge Count (ZEFF): 4
  • Samlet længde (OAL): 1,57″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven