HTP LNHT 1606 ER IC928 Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter til stempler

Art.-nr.: 5605280
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGPLUNGE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605280
Kopier
EAN/GTIN 7291075218015
Kopier
Producentnummer 5605280
Kopier
L-nummer L23910 251
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 16,5 mm, skærepladens tykkelse (S) 12,07 mm, skærepladens bredde (W1) 6,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre / venstre
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,07 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven