ERW D020A032-B-3-C32-12 SHREDMILL profilværktøjer til skrubbearbejdning

Art.-nr.: 3104905
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104905
EAN/GTIN 7291075223200
Producentnummer 3104905
L-nummer L23980 559

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 6 mm, total længde (OAL) 300 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Frontpanel B version
  • Hovedlængde (LH) 140 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCCT 1206MO
  • Samlet længde (OAL) 300 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 7 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven