FRW D028A040-04-16-12 Grovprofilfræsere til runde platter og platter med segmenteret skærekant

Art.-nr.: 3104667
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104667
EAN/GTIN 7291075185782
Producentnummer 3104667
L-nummer L23980 61

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 35 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 28 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCCT 1206MO
  • Samlet længde (OAL) 40 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven