FRW D064A080-06-25.4-16 Grovprofilfræsere til runde platter og platter med segmenteret skærekant

Art.-nr.: 3104169
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104169
EAN/GTIN 7291075185669
Producentnummer 3104169
L-nummer L23980 1235

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 58,5 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 64 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 58,5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCMT 1607MO
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven