Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 15,5 mm, samlet længde (OAL) 158 mm, monteringsskaft HSK-A, monteringsskaft HSK-A, effektiv længde (LU) 97 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 4,5 mm
- Skærediameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
- Funktionel længde (LF) 126 mm
- Hovedlængde (LH) 100 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 APCR 160502R-P
- Samlet længde (OAL) 158 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 22 grader
- Holdeaksel HSK-A.
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 97 mm