HM90 EAL-D100-C100L5.5-15 Fræsere med lang rækkevidde, der bærer HM90 AXCR 1505 Platter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3103002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103002
EAN/GTIN 7291075180947
Producentnummer 3103002
L-nummer L23980 2083

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimal (APMX) 0,551″, fløjtantal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 5-1/2″, skaft type runde, skaft type runde, skaft type runde

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,551″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Hovedlængde (venstre): 2,36″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 25 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven