CM D20-B-C25 Profilværktøj med fuld radius.

Art.-nr.: 3100657
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIBALL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100657
EAN/GTIN 7291075265804
Producentnummer 3100657
L-nummer L23980 173

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 20 mm, Antal skærekroppe (CICT) 1, Maks. skærelængde (APMX) 13,8 mm, Totallængde (OAL) 200 mm, Indstiksskaft rundt, Indstiksskaft rundt

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 2 grader
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 13,8 mm
  • Frontpanel B version
  • Hovedlængde (LH) 85 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CR D200-QF
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven