CM D16-A-C16 Profilværktøj med fuld radius.

Art.-nr.: 3100550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIBALL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100550
EAN/GTIN 7291075265774
Producentnummer 3100550
L-nummer L23980 148

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 9,4 mm, samlet længde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,4 mm
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 36 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CRF D160-QF
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven