CRF D160-QF IC908 Skær til konturfræsere, 12-25 mm diameter.

Art.-nr.: 5602203
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5602203
EAN/GTIN 7291075106985
Producentnummer 5602203
L-nummer L23970 479

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9 mm, skærepladetykkelse (S) 5 mm, skærepladens bredde (W1) 16 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16 mm
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven