CM D.50-B-W.62 Kuglenæsefræsere

Art.-nr.: 3100553
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIBALL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100553
EAN/GTIN 7291075265866
Producentnummer 3100553
L-nummer L23980 2258

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8 1″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæredybde maks. (APMX) 0,29″, samlet længde (OAL) 4-2/2, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Krops halve konisk vinkel (BHTA): 3 grader
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Hjørneradius (RE): 1/4″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,29″
  • Fronttype: B
  • Hovedlængde (venstre): 1,95″
  • Samlet længde (OAL): 4-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 90 grader
  • Skafttype: Weldon

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven