CM D08-A-W12 Profilværktøj med fuld radius.

Art.-nr.: 3100556
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIBALL
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100556
    EAN/GTIN 7291075265798
    Producentnummer 3100556
    L-nummer L23980 155

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 5,5 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
    • Hjørneradius (RE) 4 mm
    • Skærediameter (DC) 8 mm
    • Diameter (DC/DCX) 8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 1
    • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
    • Frontpanel A-version
    • Hovedlængde (LH) 25 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CR D080-MS
    • Samlet længde (OAL) 80 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader
    • Weldonaksel

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven