CM D20-A-C20 Profilværktøj med fuld radius.

Art.-nr.: 3100827
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIBALL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100827
EAN/GTIN 7291075265835
Producentnummer 3100827
L-nummer L23980 804

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 13,8 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, værktøjsskaft rundt, værktøjsskaft rundt

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 13,8 mm
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CR D200-QF
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter