CRF D200-QF IC328 Skær til konturfræsere, 12-25 mm diameter.

Art.-nr.: 5601972
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5601972
EAN/GTIN 7291075445565
Producentnummer 5601972
L-nummer L23970 417

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 11 mm, skærepladetykkelse (S) 5,5 mm, skærepladens bredde (W1) 20 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 20 mm
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven