CRF D200-QF IC908 Skær til konturfræsere, 12-25 mm diameter.

Art.-nr.: 5602395
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5602395
EAN/GTIN 7291075106992
Producentnummer 5602395
L-nummer L23970 537

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 11 mm, skærepladetykkelse (S) 5,5 mm, skærepladens bredde (W1) 20 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 20 mm
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere