ER-spændemøtrik CENTRO P Standard 16MS

Art.-nr.: 309655 16MS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type CP til ER Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Centro P
Spændeområde 1 mm - 10 mm
Samlet længde L 20,9 mm
Udvendig ⌀ D 22 mm
Maks. tilspændingsmoment 30 Nm
Gevind Tr20×1
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309655 16MS
EAN/GTIN 2050001705792
Producentnummer 43812000010

Betegnelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
Konisk = alle størrelser med „C”.
Standard
= alle andre størrelser.
Med trapezgevind til høje spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. ER-spændemøtrikker
er overfladebehandlet af hensyn til lavere friktion.
ER-spændemøtrik CP, ikke til tætningsskiver HP

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Specialtilbehør:

Tætningsskiver nr. 309666-309668, præcisions-ER-spændetænger nr. 308878-308992, spændenøgler nr. 309754-309756, HP-spændepatroner nr. 309365-309379.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.
Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Centro P" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven