ER-spændemøtrik CENTRO P til tætningsskiver HP, Type CP til ER: 16MSDI

Art.-nr.: 309665 16MSDI
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type CP til ER Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Centro P
Spændeområde 1 mm - 10 mm
Samlet længde L 23,9 mm
Udvendig ⌀ D 22 mm
Maks. tilspændingsmoment 30 Nm
Gevind Tr20×1
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309665 16MSDI
EAN/GTIN 2050001705518
Producentnummer 43822000010

Betegnelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
Konisk = alle størrelser med „C”.
Standard
= alle andre størrelser.
ER-spændemøtrik CP, til tætningsskiver HP

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.
Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Centro P" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven