ER-spændemøtrik CENTRO P Standard 8M

Art.-nr.: 309655 8M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type CP til ER Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Centro P
    Spændeområde 1 mm - 5 mm
    Samlet længde L 12 mm
    Udvendig ⌀ D 10 mm
    Maks. tilspændingsmoment 8 Nm
    Gevind M9×0,5
    Produkttype Spændemøtrik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309655 8M
    EAN/GTIN 2050001705693
    Producentnummer 4381000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
    MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
    Konisk = alle størrelser med „C”.
    Standard
    = alle andre størrelser.
    Med trapezgevind til høje spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. ER-spændemøtrikker
    er overfladebehandlet af hensyn til lavere friktion.
    ER-spændemøtrik CP, ikke til tætningsskiver HP

    Passer til:

    FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

    Specialtilbehør:

    Tætningsskiver nr. 309666-309668, præcisions-ER-spændetænger nr. 308878-308992, spændenøgler nr. 309754-309756, HP-spændepatroner nr. 309365-309379.

    Bemærk:

    System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
    FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.
    Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Centro P" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven