ER-spændemøtrik CENTRO P Standard 11M

Art.-nr.: 309655 11M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type CP til ER Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Centro P
Spændeområde 1 mm - 7 mm
Samlet længde L 16,2 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Maks. tilspændingsmoment 10 Nm
Gevind Tr14×0,75
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309655 11M
EAN/GTIN 2050001704832
Producentnummer 4381100

Betegnelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
Konisk = alle størrelser med „C”.
Standard
= alle andre størrelser.
Med trapezgevind til høje spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. ER-spændemøtrikker
er overfladebehandlet af hensyn til lavere friktion.
ER-spændemøtrik CP, ikke til tætningsskiver HP

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Specialtilbehør:

Tætningsskiver nr. 309666-309668, præcisions-ER-spændetænger nr. 308878-308992, spændenøgler nr. 309754-309756, HP-spændepatroner nr. 309365-309379.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.
Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Centro P" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven