ER-spændemøtrik CENTRO P Standard 40

Art.-nr.: 309655 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type CP til ER Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Centro P
    Spændeområde 3 mm - 26 mm
    Samlet længde L 31,5 mm
    Udvendig ⌀ D 63 mm
    Maks. tilspændingsmoment 200 Nm
    Gevind Tr50×1,5
    Produkttype Spændemøtrik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309655 40
    EAN/GTIN 2050001736703
    Producentnummer 4481600

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
    MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
    Konisk = alle størrelser med „C”.
    Standard
    = alle andre størrelser.
    Med trapezgevind til høje spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. ER-spændemøtrikker
    er overfladebehandlet af hensyn til lavere friktion.
    ER-spændemøtrik CP, ikke til tætningsskiver HP

    Passer til:

    FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

    Specialtilbehør:

    Tætningsskiver nr. 309666-309668, præcisions-ER-spændetænger nr. 308878-308992, spændenøgler nr. 309754-309756, HP-spændepatroner nr. 309365-309379.

    Bemærk:

    System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
    FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.
    Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Centro P" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven