{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 40 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M10×1 | |
Passende reduktionspatron | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307508 12 | |
EAN/GTIN | 2050001653307 | |
Producentnummer | 16.507.63.12.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron kort, slank, HSK-A 63, Spænde-⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.404,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
3.122,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
4559,79 DKK
2.652,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
2264,77 DKK
1.735,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.362,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 kort | HSK-E 40 A = 85 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 52,5 mm | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |