Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-E 40 A = 85, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 307526 12
Rabat
4559,79 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HPC; HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter HSK-E 40 A = 85
Holder-standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Udragende længde, A-mål 85 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 22,9 mm
Udvendig ⌀ D 34 mm
L2 47 mm
Balluffchip-boring ja
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307526 12
EAN/GTIN 4045197868473
Producentnummer 307526 12

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.

Fordel:

  • Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.
  • Ideelle dæmpningsegenskaber.
  • Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
Til boring, rivning og fræsning
Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Reduktionspatroner nr. 302135302165.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-E 40 A = 85, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 12mm

Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-E 40 A = 85, Spænde-⌀ D1: 12mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
4559,79 DKK
2.652,20  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
3.122,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.778,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
2264,77 DKK
1.735,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.362,66  DKK
plus moms plus fragt
Adapter HSK-E 40 A = 85 HSK-A 63 HSK-A 100 kort HSK-A 63 HSK-A 63
Holder-standard DIN 69893; ISO 12164-1 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Udvendig ⌀ D 34 mm 50 mm 52,5 mm 50 mm 50 mm
Form A A A A A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spænde-⌀ D1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produkttype Hydraulisk spændepatron Hydraulisk spændepatron Hydraulisk spændepatron Hydraulisk spændepatron Hydraulisk spændepatron

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven